※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IF3 - パドル式フロースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
仕様
ON流量設定範囲:(3) 36〜2600L/min、接液部金属材質:(0) 黄銅・リン青銅、接液部シール材質:(1) FPM、CE対応:(Q) CE対応
注文コード
69815053
品番
IF303-10-01-Q
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
仕様
ON流量設定範囲:(3) 36〜2600L/min、接液部金属材質:(0) 黄銅・リン青銅、接液部シール材質:(1) FPM、CE対応:(Q) CE対応