※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
注文コード
69815096
品番
IFW510-03-00
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ターミナルボックス・ボディサイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
ランプ
(0) ランプなし
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
仕様
ねじ種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし