※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
ターミナルボックス
(1) ターミナルボックス付(1a接点)
ランプ
(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)
注文コード
69815114
品番
IFW510-F03-14
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ターミナルボックス・ランプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
ランプ
(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)
ターミナルボックス
(1) ターミナルボックス付(1a接点)
仕様
ねじ種類:(F) G、CE対応:(-) なし