※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
ターミナルボックス
(2) ターミナルボックス付(1b接点)
ランプ
(0) ランプなし
注文コード
69815123
品番
IFW510-F03-20-Q
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ターミナルボックス・ランプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
ランプ
(0) ランプなし
ターミナルボックス
(2) ターミナルボックス付(1b接点)
仕様
ねじ種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応品