※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04) 1/2 ターミナルボックス(0) ターミナルボックスなし(1ab接点) ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min 注文コード69815148 品番IFW510-F04-03-Q
参考基準価格(税別)¥18,210 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接続口径・ターミナルボックス・ボディサイズなど29種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(04) 1/2 ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min ランプ(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤) ターミナルボックス(0) ターミナルボックスなし(1ab接点) 仕様ねじ種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする