※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(04) 1/2
ターミナルボックス
(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
ランプ
(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)
注文コード
69815193
品番
IFW510-N04-66-Q
参考基準価格(税別)
¥20,410
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ターミナルボックス・ランプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
ランプ
(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)
ターミナルボックス
(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
仕様
ねじ種類:(N) NPT、CE対応:(Q) CE対応品