※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(03) 3/8 ターミナルボックス(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点) ランプ(5) LEDランプ付(DC24V用 赤) 注文コード69815245 品番IFW520-F03-65
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は接続口径・ターミナルボックス・ランプなど29種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10〜20L/min ランプ(5) LEDランプ付(DC24V用 赤) ターミナルボックス(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点) 仕様ねじ種類:(F) G、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする