※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(06) 3/4
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
ボディサイズ
(20) 20L/minタイプ、10〜20L/min
注文コード
69815288
品番
IFW520-F06-04
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ターミナルボックス・ボディサイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
(20) 20L/minタイプ、10〜20L/min
ランプ
(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
仕様
ねじ種類:(F) G、CE対応:(-) なし