※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(06) 3/4 ターミナルボックス(0) ターミナルボックスなし(1ab接点) ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20〜50L/min 注文コード69815324 品番IFW550-F06-01-Q
参考基準価格(税別)¥18,210 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接続口径・ターミナルボックス・ボディサイズなど29種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(06) 3/4 ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20〜50L/min ランプ(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤) ターミナルボックス(0) ターミナルボックスなし(1ab接点) 仕様ねじ種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする