※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRV - 真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ最大流量240L/min(ANR) 適合チューブ外径(Φmm)3/8" 適合チューブ外径(inch)(N11) 3/8 付属品a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力 注文コード69821999 品番IRV20A-LN11BZP
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はボディサイズ・適合チューブ外径・付属品など38種類から選べます 他の種類を見る

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

適合チューブ外径(Φmm)3/8" 適合チューブ外径(inch)(N11) 3/8 ボディサイズ最大流量240L/min(ANR) 付属品a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力 仕様配管仕様:(A) 一面配管仕様、管継手:(L) エルボ、付属品1:(B) ブラケット付、付属品2:(ZP) With digital pressure switch (PNP open collector 1 output,With ZSE30A-01-P-ML) 管継手形状エルボ オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする