曜日別特売
IRV20A-LC06ZB-X1 IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型 SMC 69822148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ2出力注文コード69822148品番IRV20A-LC06ZB-X1
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ2出力仕様管継手:(L) エルボ管継手形状エルボデジタル圧力スイッチ種類(ZB) デジタル圧力スイッチ付 (PNPオープンコレクタ2出力,ZSE30A-C4H-B-MGD付)オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする