※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ2出力注文コード69822175品番IRV20A-N07ZA-X1
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易