※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69822209
品番
IS10E-20N01-6LPR
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
ねじ種類:(N) NPT、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、取付位置:(R) 左
ボディサイズ
20mm
リード線(m)
(L) 3
設定圧力範囲
(6) 0.1 〜 0.6MPa