※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69822218 品番 IS10E-30F04-Z
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様ねじ種類:(F) G、目盛板圧力単位:(-) MPa、取付位置:(-) 右 ボディサイズ30mm リード線(m)(Z) 5 設定圧力範囲(-) 0.1 〜 0.4MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする