※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69822227
品番
IS10E-40F02
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
ねじ種類:(F) G、目盛板圧力単位:(-) MPa、取付位置:(-) 右
ボディサイズ
40mm
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1 〜 0.4MPa