※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
40mm
注文コード
69822236
品番
IS10E-40F03-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
ボディサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ねじ種類:(F) G、目盛板圧力単位:(-) MPa、取付位置:(R) 左
ボディサイズ
40mm
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1 〜 0.4MPa