IS2761-1103L2-P IS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチ SMC 69822245

IS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) R3/8 仕様接液部材質:(1) SUS316、動作表示灯電源:(L2) AC220V、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記 注文コード69822245 品番IS2761-1103L2-P
参考基準価格(税別)¥21,290 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・仕様4種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(03) R3/8 仕様接液部材質:(1) SUS316、動作表示灯電源:(L2) AC220V、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする