曜日別特売
ISA3-FCN-4B-R1 ISA3 - 制御ユニットあり SMC 69822455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA3 - 制御ユニットあり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(N) NPN 1 出力連数4仕様定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC注文コード69822455品番ISA3-FCN-4B-R1
参考基準価格(税別)¥95,150販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC連数4出力仕様(N) NPN 1 出力制御ユニット(R) 制御ユニット付 (供給ポート右側)レギュレータ(1) レギュレータ (AR-B) 付丸形圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする