曜日別特売
ISA3-FCN-M1B-LN ISA3 - 制御ユニットあり SMC 69822525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA3 - 制御ユニットあり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(N) NPN 1 出力連数1仕様定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC注文コード69822525品番ISA3-FCN-M1B-LN
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC連数1出力仕様(N) NPN 1 出力制御ユニット(L) 制御ユニット付 (供給ポート左側)レギュレータ(N) レギュレータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする