ノンリセッタブルヒューズ 4A 32V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69822544 品番ERBRE4R00V
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。
小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性

仕様●コード番号:759-4791●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内 形状1608サイズ 材質(本体)アルミ材 質量(g)2.2(g/1000 pcs) 種類角形チップヒューズ 温度範囲(℃)-40〜125 定格電圧(V)DC32 寸法a(mm)0.24±0.15 構造角板形 定格電流(A)4 寸法T(mm)0.54±0.1 寸法b(mm)0.3±0.15 寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05〜0.15) 遮断電流(A)(最大)50 アズワン品番65-8094-09 溶断速度S 抵抗(mΩ)内部:22(25 ℃ max.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする