※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA3 - 制御ユニットあり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(N) NPN 1 出力 連数2 仕様定格距離範囲:(F) 0.01〜0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(S) 集中リード線、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC 注文コード69822613 品番ISA3-FCN-M2SB-L1
参考基準価格(税別)¥54,510 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は出力仕様・連数・仕様など584種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格距離範囲:(F) 0.01〜0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(S) 集中リード線、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC 連数2 出力仕様(N) NPN 1 出力 制御ユニット(L) 制御ユニット付 (供給ポート左側) レギュレータ(1) レギュレータ (AR-B) 付丸形圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする