ハードはさみ H-4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69822666 品番15154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,533

ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。
刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。
軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。


ビニール紐
工作用

仕様●刃長(mm):52●刃厚(mm):2.5●全長(mm):189●皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能●刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。●切断能力は参考目安です。使用状況により異なります。●材質/仕上:刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:176-3330 アズワン品番67-2379-31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69822666 15154 52489274 15154 ハードはさみ H-4 ALLEX ハードはさみ H-4 ALLEX 1丁 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする