OSRAM
OSRAMの 電気部品
OSRAMの LED・電球
ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
69822770
品番
KW DSLP31.CE-JXJZ-ebvFfcbB46-W6A6-140-S
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0392
アズワン品番
65-7233-39