※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(P) PNP 1 出力連数2仕様定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(L) ライトアングルケーブル、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC注文コード69822848品番ISA3-FCP-2LB-L2
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品は出力仕様・連数・仕様など584種類から選べます他の種類を見る