パックスオリー ボディーソープ詰め替え 400ml

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード69823260 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オレイン酸リッチのフレッシュなオリーブオイルを使用し、100%自然由来成分で肌にやさしいボディーソープです。
石けん由来の濃密な泡でお肌の汚れやストレス皮脂をすっきり落とし、専用ボディーコンディショナーを使用することでうるおいヴェールをまとわせます。
メロウトワイライトの香りで、一日の終わりのリラックスタイムを演出します

仕様●成分:水、カリ石ケン素地、プロパンジオール、グリセリン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリーブ果実エキス、α-グルカン、クエン酸、香料、トコフェロール、エタノール アズワン品番65-8991-82 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする