曜日別特売
R-78S3.3-0.1-EVM-1 バッテリーモジュール RECOM 69823384

バッテリーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69823384品番R-78S3.3-0.1-EVM-1
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●R-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュールは、1本の単3形乾電池又は外部電源から3.3 Vを生成します。外部入力源を使用することで、0.65 V → 3.15 Vの範囲のあらゆる電圧源(他のタイプの電池、エネルギーハーベスタなど)を使用できます。評価モジュールには、単3形乾電池ホルダ、電源スイッチ、R-78S3.3-0.1ブーストコンバータ、及びマイクロUSBコネクタが含まれています。さまざまなテスト測定を行うためにジャンパヘッダが付属しています。イネーブルピンはR-78Sをスリープモードにし、電池からはわずか7 uAしか引き出さないようにします。単3形乾電池1本又は外部電源(ブーストコンバータ)から3.3 V 効率93 %、>80 % @ 10 %負荷 入力電圧範囲最小0.65 V 入力及び出力電力測定機能 Micro-USB Type B又は0.100インチ(2.54 mm)ピン出力●コード番号:184-6571アズワン品番65-7216-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする