パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69823470 品番31.1631
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )
Schurter FECシリーズ
5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。
無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子

仕様●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●シリーズ:FEC●コード番号:227-0985 アズワン品番65-8073-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする