バリアストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69823576 品番ATK15H-6P
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止

仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562 アズワン品番65-7776-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする