はんだスリーブ スリーブ長さ 30mm 青 B-040-GA-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69823646 品番B-040-20-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

はんだスリーブ同軸ターミネータ
はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます
透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け

仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:4.4mm●スリーブ長さ:30mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-040-GA-N●コード番号:782-2649 アズワン品番65-7473-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする