ヒートシンク 長さ:202mm 幅:150mm 高さ:30mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69823865 品番30F202L150
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ヒートシンク 30Fシリーズ

仕様●長さ:202mm●幅:150mm●高さ:30mm●寸法:202 x 150 x 30mm●コード番号:464-2872 アズワン品番65-8090-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする