LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:202mm 幅:50mm 高さ:30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69823874
品番
30F202L50
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様
●長さ:202mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:202 x 50 x 30mm●コード番号:656-6461
アズワン品番
65-8094-23