ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:25.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69823935 品番RA-T2X-25E
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:25.4mm●寸法:42 x 25 x 25.4mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5410 アズワン品番65-8076-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする