ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(210個) 注文コード69823944 品番FA-T220-51E
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5380 アズワン品番65-8076-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする