LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69823960
品番
21F50L100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様
●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:50 x 100 x 21mm●コード番号:519-2621
アズワン品番
65-8093-46