LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69823969
品番
17F50BL50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ヒートシンク 17Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:17mm●寸法:50 x 50 x 17mm●コード番号:519-2592
アズワン品番
65-8093-43