ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69824100 品番375838
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,158
販売価格(税別)
3,780

夏は保冷剤を使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントに冷却します。
冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。

仕様●サイズ:フリー●胸回り(cm):約85〜115●質量(g):106●色:ブラック●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%●フルハーネス対応●洗濯可(ネット使用)●使用条件:約133×約178×厚さ15mmまでのカイロと保冷剤が入ります。カイロは「貼るタイプ」を推奨しています。●※カイロ・保冷剤は別売りです。 アズワン品番65-8875-31
注意
※カイロ・保冷剤は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする