ヒューズ付きDINレール端子 DTシリーズ 10A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69824240 品番3073979
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。公称電圧は 500 V です動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:DT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:DT 6/2,5-DREHSI-EX (5X20)●コード番号:201-5109 アズワン品番65-7740-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする