ヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69824249 品番8WH2000-1GG08
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス

仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773 アズワン品番65-7736-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする