ヒューズ付スイッチ遮断器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69824258 品番2904090
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 〜 20 mA (電源) 出力: 4 〜 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305 アズワン品番65-8055-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする