ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69824328 品番1037083
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phoenix Contact PTS は、フラット Terminal ボックスで使用するための角度付き導体エントリを備え、隠し配線システムで使用すると広い省スペースを実現します。同じ形状の 2、3、4 導体 Terminal Block です PTS 2.5 は、4 つのブリッジシャフトを装備し、さまざまなブリッジングオプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:赤●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PTS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTS 2,5 RD●コード番号:201-5214 アズワン品番65-7737-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする