曜日別特売
FTSH-112-01-L-DV-K ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 SAMTEC 69826060

ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69826060品番FTSH-112-01-L-DV-K
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1503アズワン品番65-7619-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする