曜日別特売
TMM-103-01-F-D-SM ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 98個入 SAMTEC 69827119

ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 98個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(98個)注文コード69827119品番TMM-103-01-F-D-SM
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●入数:1チューブ(98個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2838アズワン品番65-7670-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする