ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69827600 品番E3NXMA412MOMS
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により、簡単に設定できます。 省配線コネクタモデルで配線作業を削減できます。

仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレール●コード番号:175-0064 アズワン品番65-7361-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする