※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(P) PNP 1 出力
連数5
仕様定格距離範囲:(H) 0.05〜0.30mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o6ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC
注文コード69827757
品番ISA3-HCP-M5B-R1
参考基準価格(税別)¥115,890
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・連数・仕様など584種類から選べます
他の種類を見る