26x8 x 762 プーリー ベルト 幅 26mm ポリクロロプレン Vario Power Optibelt 69828196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 26mm ポリクロロプレン Vario Power

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69828196品番26x8 x 762
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性

仕様●内径長さ:762mm●トップ幅:26mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3153アズワン品番65-8016-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする