※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA3 - 制御ユニットなし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(N) NPN 1 出力 連数3 仕様定格距離範囲:(F) 0.01 to 0.03 mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(N) なし、オプション2 (ブラケット):(-) ブラケットなし (DINレール取付) 注文コード69828213 品番ISA3-FCN-3N
参考基準価格(税別)¥51,210 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は出力仕様・連数・仕様184種類から選べます 他の種類を見る
連数3 出力仕様(N) NPN 1 出力 仕様定格距離範囲:(F) 0.01 to 0.03 mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(N) なし、オプション2 (ブラケット):(-) ブラケットなし (DINレール取付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする