※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(P) PNP 1 出力
連数3
仕様定格距離範囲:(F) 0.01 to 0.03 mm、配管仕様:(F) 供給側:G 1/8 検出側:G 1/8、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(N) なし、オプション2 (ブラケット):(B) ブラケット
注文コード69828649
品番ISA3-FFP-3NB
参考基準価格(税別)¥51,870
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・連数・仕様が184種類から選べます
他の種類を見る