曜日別特売
3V 630 プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1600mm ポリウレタン SK Optibelt 69828659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1600mm ポリウレタン SK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69828659品番3V 630
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー

仕様●長さ:1600mm●内径長さ:630mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3124アズワン品番65-8001-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする