フェニックスコンタクト 壁ブラケット DCS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69828729 品番1082304
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Phoenix Contact 75 mm 壁面ブラケットは、4 個の 6.5 mm 取り付け穴とハウジング取り付け用の取り付け直径 30 mm を備え、黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製 PC 及びアルミ製で、正味重量は 306 g です。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1174 アズワン品番65-8066-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする