フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69828790 品番OPB620
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

OPB610、OPB611、OPB620、OPB621シリーズのスロット型光学スイッチ
このOptek Technology製のスロット型光学スイッチは基板に取り付けるように設計されています。 OPB610 及び OPB620 は、赤外線LEDとNPNシリコンフォトトランジスタで構成されています。 これらの製品では、低電流でのロールオフが強化され、コントラスト比が向上し、周辺光が遮断されます。 OPB611 及び OPB621 は、赤外線LEDとPINフォトダイオードで構成されています。 これらのプラスチック製ハウジングは可視光線を通しませんが、赤外光は通します。 これらのスロット付き光スイッチを備えたPINフォトダイオードは、高速動作に最適です。 スロット付き光スイッチに最適な用途には、非接触反射物体センサ、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、機械安全とドアのセンサがあります。
スロット型光学スイッチの特長: 非接触スイッチング 基板実装 強化されたSN比 LEDピーク波長: 890 nm

仕様●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:10.16 x 5.59 x 9.52mm●高さ:9.52mm●長さ:10.16mm●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-40℃●スロット幅:4.83mm●幅:5.59mm●動作温度レンジ:-40 → +100℃●コード番号:204-3305 アズワン品番65-7242-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする